Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 48B-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 48B-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 48B-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572619438
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 48B-1X10FT Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 48B-1X10FT, PHC 48B-1X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
76.200 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
48.260 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
29.240 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
63.800 mm
Laschendicke T (mm):
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,72*
€ 722,03*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,03*
€ 1.581,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.568,82*
€ 1.703,18*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,18*
€ 2.026,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,01*
€ 2.005,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,78*
€ 1.933,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,64*
€ 1.892,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,82*
€ 1.866,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.