Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 48B-2X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 48B-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572619483
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
76.200 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
48.260 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
29.240 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
63.800 mm
Laschendicke T (mm):
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 1.877,67*
€ 2.062,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.741,47*
€ 4.925,63*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 5.118,46*
€ 5.306,16*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.306,16*
€ 6.314,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.275,78*
€ 6.278,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.161,63*
€ 6.142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.118,46*
€ 6.090,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.