Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 50-2X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 50-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316572619766
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
15.880 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
10.160 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.080 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
15.090 mm
Laschendicke T (mm):
2.03 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 48,67*
€ 64,86*
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 109,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,70*
€ 151,75*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 163,77*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.