Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 60-1SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 60-1SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572620069
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
19.050 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
11.910 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.940 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
18.000 mm
Laschendicke T (mm):
2.42 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 85,78*
€ 109,55*
Frei Haus
ab € 150,08*
€ 188,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,35*
€ 260,86*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 232,66*
€ 280,10*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.