Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 60-1SSX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 60-1SSX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 60-1SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572771969
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 60-1SSX5MTR Rollenkette ANSI Edelstahl, PHC 60-1SSX5MTR, PHC 60-1SSX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
19.050 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
11.910 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.940 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
18.000 mm
Laschendicke T (mm):
2.42 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,67*
€ 175,25*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,38*
€ 414,32*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 382,35*
€ 446,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,33*
€ 531,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,64*
€ 500,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.