| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 60-2SLRX5MTR Herst.-Nr.: PHC 60-2SLRX5MTR EAN/GTIN: 7316572772041 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 60-2SLRX5MTR Rollenkette ANSI, wartungsfrei, PHC 60-2SLRX5MTR, PHC 60-2SLRX5MTR, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 19.050 mm | Lichte Weite b1 (mm): | 12.570 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 11.910 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 5.940 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 18.000 mm | Laschendicke T (mm): | 2.42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,37* | € 548,44* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,97* | € 1.187,08* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,13* | € 1.278,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|