Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 64B-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 64B-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 64B-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572620496
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 64B-1X10FT Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 64B-1X10FT, PHC 64B-1X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
101.600 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
63.500 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
39.400 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
90.170 mm
Laschendicke T (mm):
13 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.290,42*
€ 1.458,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.044,07*
€ 3.217,46*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.287,68*
€ 3.464,15*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.464,15*
€ 4.122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.429,06*
€ 4.080,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.332,19*
€ 3.965,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.287,77*
€ 3.912,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.287,68*
€ 3.912,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.