Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 72B-3X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 72B-3X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 72B-3X10FT
EAN/GTIN:
     7316572772362
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 72B-3X10FT Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 72B-3X10FT, PHC 72B-3X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
114.300 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
72.390 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
44.480 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
103.600 mm
Laschendicke T (mm):
15 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.192,18*
€ 6.607,86*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.606,12*
€ 14.776,16*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 15.774,62*
€ 15.936,24*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.936,24*
€ 18.964,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.890,27*
€ 18.909,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.785,05*
€ 18.784,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.774,62*
€ 18.771,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.