Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 80-1SSX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 80-1SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 80-1SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572620618
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 80-1SSX10FT Rollenkette ANSI Edelstahl, PHC 80-1SSX10FT, PHC 80-1SSX10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
25.400 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
15.880 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
7.920 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
24.000 mm
Laschendicke T (mm):
3.25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 137,69*
€ 172,80*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,41*
€ 408,05*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 378,10*
€ 439,27*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,77*
€ 518,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,62*
€ 477,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,10*
€ 449,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.