Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 80H-3X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 80H-3X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 80H-3X10FT
EAN/GTIN:
     7316572620991
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 80H-3X10FT Rollenkette ANSI Heavy, PHC 80H-3X10FT, PHC 80H-3X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
25.400 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
15.880 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
7.920 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
24.000 mm
Laschendicke T (mm):
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 271,96*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,13*
€ 598,86*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 563,01*
€ 642,81*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,81*
€ 764,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,24*
€ 749,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,38*
€ 721,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,52*
€ 702,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,01*
€ 669,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.