Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 80SPH-2X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 80SPH-2X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 80SPH-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316574098927
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 80SPH-2X10FT Rollenkette ANSI SPH, PHC 80SPH-2X10FT, PHC 80SPH-2X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
25.400 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
15.880 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
7.940 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
24.100 mm
Laschendicke T (mm):
3.2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,11*
€ 290,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,47*
€ 630,41*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 596,63*
€ 676,20*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,20*
€ 804,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,16*
€ 790,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,87*
€ 760,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,99*
€ 740,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.