Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flyerketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC BL1022X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC BL1022X10FT
EAN/GTIN:
     7316574093489
Suchbegriffe:
Flyerkette
Flyerketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
31.750 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
11.110 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
30.180 mm
Laschendicke T (mm):
4.9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,50*
€ 109,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,07*
€ 245,36*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 212,60*
€ 264,56*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.