Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flyerketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC BL1046X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC BL1046X10FT
EAN/GTIN:
     7316574093526
Suchbegriffe:
Flyerkette
Flyerketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
31.750 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
11.110 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
30.180 mm
Laschendicke T (mm):
4.9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,32*
€ 259,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,96*
€ 553,55*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 517,19*
€ 594,82*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,82*
€ 707,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,53*
€ 700,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,41*
€ 651,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,81*
€ 638,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,19*
€ 615,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.