Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flyerketten PHC BL466X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC BL466X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC BL466X10FT
EAN/GTIN:
     7316574092512
Suchbegriffe:
Flyerkette
Flyerketten PHC BL466X10FT Hubkette, BL, PHC BL466X10FT, PHC BL466X10FT, SKF, Flyerketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
12.700 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.090 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
12.070 mm
Laschendicke T (mm):
2.08 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,30*
€ 63,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 136,93*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 147,54*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.