Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flyerketten PHC BL544X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC BL544X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC BL544X10FT
EAN/GTIN:
     7316574092536
Suchbegriffe:
Flyerkette
Flyerketten PHC BL544X10FT Hubkette, BL, PHC BL544X10FT, PHC BL544X10FT, SKF, Flyerketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
15.880 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.960 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
15.090 mm
Laschendicke T (mm):
2.44 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,82*
€ 59,80*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 129,55*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 139,28*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.