Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flyerketten PHC BL823X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC BL823X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC BL823X10FT
EAN/GTIN:
     7316574093427
Suchbegriffe:
Flyerkette
Flyerketten PHC BL823X10FT Hubkette, BL, PHC BL823X10FT, PHC BL823X10FT, SKF, Flyerketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
25.400 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
9.540 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
24.130 mm
Laschendicke T (mm):
4.09 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,47*
€ 99,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,93*
€ 220,05*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 237,57*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.