| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC C12B-3X5MTR Herst.-Nr.: PHC C12B-3X5MTR EAN/GTIN: 7316572772720 |
| |
|
| | |
| Ketten mit geraden Laschen - B PHC C12B-3X5MTR Rollenkette mit gerader Lasche , PHC C12B-3X5MTR, PHC C12B-3X5MTR, SKF, Ketten mit geraden Laschen - B Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 19.050 mm | Lichte Weite b1 (mm): | 11.660 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 12.070 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 5.720 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 16.000 mm | Laschendicke T (mm): | 1.85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,57* | € 189,08* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,56* | € 415,45* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,69* | € 447,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|