Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Foerderketten reihe C PHC C2080HX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC C2080HX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC C2080HX10FT
EAN/GTIN:
     7316572621417
Foerderketten reihe C PHC C2080HX10FT Langgliederrollenkette ANSI, PHC C2080HX10FT, PHC C2080HX10FT, SKF, Foerderketten reihe C
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
50.800 mm
Lichte Weite b1 (mm):
15.750 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
15.880 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
7.920 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
24.000 mm
Laschendicke T (mm):
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 4,30*
ab € 50,65*
€ 67,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 156,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 137,70*
€ 167,99*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.