| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC C2080X10FT Herst.-Nr.: PHC C2080X10FT EAN/GTIN: 7316572621431 |
|
|
| | |
| Foerderketten reihe C PHC C2080X10FT Langgliederrollenkette ANSI, PHC C2080X10FT, PHC C2080X10FT, SKF, Foerderketten reihe C Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 50.800 mm | Lichte Weite b1 (mm): | 15.750 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 15.880 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 7.920 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 24.000 mm | Laschendicke T (mm): | 3.25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,00* | € 56,91* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,85* | € 132,18* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,37* | € 142,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|