Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flyerketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC LL1266X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC LL1266X10FT
EAN/GTIN:
     7316574603374
Suchbegriffe:
Flyerkette
Flyerketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
19.050 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.720 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
16.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,38*
€ 64,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 139,64*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 120,42*
€ 150,48*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.