Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flyerketten PHC LL2066X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC LL2066X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC LL2066X10FT
EAN/GTIN:
     7316574278541
Suchbegriffe:
Flyerkette
Flyerketten PHC LL2066X10FT Hubkette, LL, PHC LL2066X10FT, PHC LL2066X10FT, SKF, Flyerketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
31.750 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
10.190 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
26.400 mm
Laschendicke T (mm):
3.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 192,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,01*
€ 416,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 381,67*
€ 446,88*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,88*
€ 531,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,26*
€ 525,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,80*
€ 486,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.