Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flyerketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC LL4888X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC LL4888X10FT
EAN/GTIN:
     7316575109035
Suchbegriffe:
Flyerkette
Flyerketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
76.200 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
29.240 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
63.880 mm
Laschendicke T (mm):
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.560,93*
€ 1.714,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.682,88*
€ 3.820,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.974,67*
€ 4.117,81*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.117,81*
€ 4.900,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.088,81*
€ 4.865,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.009,23*
€ 4.770,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.974,67*
€ 4.729,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.