Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-130X180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-130X180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-130X180
EAN/GTIN:
     7316574533497
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-130X180 Spannelemente, PHF FX10-130X180, PHF FX10-130X180, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
130.000
D (in mm):
180.000
L1 (mm):
34.000
L2 (mm):
38.000
B (mm):
52.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
272.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
17600.000
Klemmschraubenmenge:
20.000
Klemmschrauben Groesse:
M12
Anzugsdrehmoment (Nm):
127.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 83,94*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 65,67*
€ 84,52*
1
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 143,74*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 204,18*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 216,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.