Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-140X190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-140X190
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-140X190
EAN/GTIN:
     7316574533510
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-140X190 Spannelemente, PHF FX10-140X190, PHF FX10-140X190, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
140.000
D (in mm):
190.000
L1 (mm):
34.000
L2 (mm):
38.000
B (mm):
52.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
298.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
20900.000
Klemmschraubenmenge:
22.000
Klemmschrauben Groesse:
M12
Anzugsdrehmoment (Nm):
127.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 87,46*
€ 112,45*
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 115,55*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 225,19*
€ 275,86*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 239,64*
€ 289,99*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.