Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-150X200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-150X200
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-150X200
EAN/GTIN:
     7316574533527
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-150X200 Spannelemente, PHF FX10-150X200, PHF FX10-150X200, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
150.000
D (in mm):
200.000
L1 (mm):
34.000
L2 (mm):
38.000
B (mm):
52.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
324.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
24200.000
Klemmschraubenmenge:
24.000
Klemmschrauben Groesse:
M12
Anzugsdrehmoment (Nm):
127.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 119,35*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 123,53*
1
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 207,16*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 294,48*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 259,57*
€ 309,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.