Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-160X210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-160X210
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-160X210
EAN/GTIN:
     7316574533534
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse
FX Spannsatz PHF FX10-160X210 Spannelemente, PHF FX10-160X210, PHF FX10-160X210, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
160.000
D (in mm):
210.000
L1 (mm):
34.000
L2 (mm):
38.000
B (mm):
52.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
350.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
28000.000
Klemmschraubenmenge:
26.000
Klemmschrauben Groesse:
M12
Anzugsdrehmoment (Nm):
127.000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 100,03*
€ 125,07*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 153,83*
1
Frei Haus
ab € 174,66*
€ 216,37*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 256,19*
€ 293,69*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 271,58*
€ 310,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,20*
€ 369,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.