Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-170X225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-170X225
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-170X225
EAN/GTIN:
     7316574532810
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-170X225 Spannelemente, PHF FX10-170X225, PHF FX10-170X225, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
170.000
D (in mm):
225.000
L1 (mm):
38.000
L2 (mm):
44.000
B (mm):
60.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
386.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
32800.000
Klemmschraubenmenge:
22.000
Klemmschrauben Groesse:
M14
Anzugsdrehmoment (Nm):
195.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 134,41*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 139,48*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 271,49*
€ 316,36*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 289,18*
€ 334,19*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.