Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-190X250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-190X250
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-190X250
EAN/GTIN:
     7316574532858
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-190X250 Spannelemente, PHF FX10-190X250, PHF FX10-190X250, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
190.000
D (in mm):
250.000
L1 (mm):
46.000
L2 (mm):
52.000
B (mm):
68.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
490.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
46500.000
Klemmschraubenmenge:
28.000
Klemmschrauben Groesse:
M14
Anzugsdrehmoment (Nm):
195.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 167,26*
€ 211,27*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 219,73*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 433,50*
€ 494,34*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 457,83*
€ 521,65*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,65*
€ 620,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,22*
€ 613,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,78*
€ 581,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,39*
€ 569,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.