Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-20X47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-20X47
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-20X47
EAN/GTIN:
     7316574530014
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-20X47 Spannelemente, PHF FX10-20X47, PHF FX10-20X47, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
20.000
D (in mm):
47.000
L1 (mm):
17.000
L2 (mm):
20.000
B (mm):
27.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
27.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
240.000
Klemmschraubenmenge:
8.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
15.000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 11,96*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,17*
€ 13,37*
1
€ 8,95*
ab € 16,00*
€ 23,25*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,56*
€ 31,99*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 25,03*
€ 33,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.