Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-220X285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-220X285
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-220X285
EAN/GTIN:
     7316574532896
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-220X285 Spannelemente, PHF FX10-220X285, PHF FX10-220X285, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
220.000
D (in mm):
285.000
L1 (mm):
50.000
L2 (mm):
56.000
B (mm):
74.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
620.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
68000.000
Klemmschraubenmenge:
26.000
Klemmschrauben Groesse:
M16
Anzugsdrehmoment (Nm):
300.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 257,06*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 219,20*
€ 262,75*
1
Frei Haus
ab € 359,62*
€ 427,42*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 533,31*
€ 594,51*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 565,72*
€ 628,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,65*
€ 748,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,19*
€ 741,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,58*
€ 711,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,05*
€ 696,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,72*
€ 673,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.