Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-22X47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-22X47
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-22X47
EAN/GTIN:
     7316574704590
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-22X47 Spannelemente, PHF FX10-22X47, PHF FX10-22X47, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
22.000
D (in mm):
47.000
L1 (mm):
17.000
L2 (mm):
20.000
B (mm):
27.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
27.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
300.000
Klemmschraubenmenge:
8.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
15.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 11,94*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 9,18*
€ 13,34*
1
€ 8,95*
ab € 16,08*
€ 23,19*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,58*
€ 31,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 24,94*
€ 33,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.