Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-240X305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-240X305
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-240X305
EAN/GTIN:
     7316574655489
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-240X305 Spannelemente, PHF FX10-240X305, PHF FX10-240X305, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
240.000
D (in mm):
305.000
L1 (mm):
50.000
L2 (mm):
56.000
B (mm):
74.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
715.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
85500.000
Klemmschraubenmenge:
30.000
Klemmschrauben Groesse:
M16
Anzugsdrehmoment (Nm):
300.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 433,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,78*
€ 440,15*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,49*
€ 966,38*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 942,32*
€ 1.022,74*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,74*
€ 1.217,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,17*
€ 1.210,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,16*
€ 1.174,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,31*
€ 1.149,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,32*
€ 1.121,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.