Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-280X355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-280X355
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-280X355
EAN/GTIN:
     7316574655595
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse
FX Spannsatz PHF FX10-280X355 Spannelemente, PHF FX10-280X355, PHF FX10-280X355, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
280.000
D (in mm):
355.000
L1 (mm):
60.000
L2 (mm):
66.000
B (mm):
86.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
915.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
128000.000
Klemmschraubenmenge:
32.000
Anzugsdrehmoment (Nm):
410.000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,10*
€ 695,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,52*
€ 705,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.467,67*
€ 1.563,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.546,59*
€ 1.654,83*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,83*
€ 1.969,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,08*
€ 1.952,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,64*
€ 1.897,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,77*
€ 1.865,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,59*
€ 1.840,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.