Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-300X375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-300X375
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-300X375
EAN/GTIN:
     7316574649242
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-300X375 Spannelemente, PHF FX10-300X375, PHF FX10-300X375, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
300.000
D (in mm):
375.000
L1 (mm):
60.000
L2 (mm):
66.000
B (mm):
86.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
1020.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
153000.000
Klemmschraubenmenge:
36.000
Anzugsdrehmoment (Nm):
410.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,31*
€ 773,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,81*
€ 785,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.671,18*
€ 1.780,28*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.759,44*
€ 1.883,46*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,46*
€ 2.241,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,93*
€ 2.227,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,96*
€ 2.162,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.785,74*
€ 2.125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.759,44*
€ 2.093,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.