Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-320X405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-320X405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-320X405
EAN/GTIN:
     7316574846146
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-320X405 Spannelemente, PHF FX10-320X405, PHF FX10-320X405, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
320.000
D (in mm):
405.000
L1 (mm):
72.000
L2 (mm):
78.000
B (mm):
100.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
1310.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
210000.000
Klemmschraubenmenge:
36.000
Klemmschrauben Groesse:
M20
Anzugsdrehmoment (Nm):
590.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,19*
€ 909,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,27*
€ 1.008,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.942,84*
€ 2.030,21*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.064,92*
€ 2.146,40*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,40*
€ 2.554,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.130,74*
€ 2.535,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.083,78*
€ 2.479,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,12*
€ 2.461,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.064,92*
€ 2.457,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.