Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-340X425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-340X425
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-340X425
EAN/GTIN:
     7316574655533
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-340X425 Spannelemente, PHF FX10-340X425, PHF FX10-340X425, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
340.000
D (in mm):
425.000
L1 (mm):
72.000
L2 (mm):
78.000
B (mm):
100.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
1310.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
224000.000
Klemmschraubenmenge:
36.000
Klemmschrauben Groesse:
M20
Anzugsdrehmoment (Nm):
590.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,46*
€ 1.124,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,29*
€ 1.218,98*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.411,13*
€ 2.525,45*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.542,38*
€ 2.672,07*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.672,07*
€ 3.179,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.650,29*
€ 3.153,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.585,71*
€ 3.076,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,66*
€ 3.038,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.542,38*
€ 3.025,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.