Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-420X515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-420X515
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-420X515
EAN/GTIN:
     7316574655540
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-420X515 Spannelemente, PHF FX10-420X515, PHF FX10-420X515, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
420.000
D (in mm):
515.000
L1 (mm):
84.000
L2 (mm):
90.000
B (mm):
116.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
1780.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
370000.000
Klemmschraubenmenge:
40.000
Anzugsdrehmoment (Nm):
790.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,72*
€ 1.730,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.707,54*
€ 1.816,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.775,83*
€ 3.918,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.999,87*
€ 4.146,35*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.146,35*
€ 4.934,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.124,64*
€ 4.908,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.038,64*
€ 4.805,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.999,87*
€ 4.759,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.