Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-42X75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-42X75
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-42X75
EAN/GTIN:
     7316574531639
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-42X75 Spannelemente, PHF FX10-42X75, PHF FX10-42X75, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
42.000
D (in mm):
75.000
L1 (mm):
20.000
L2 (mm):
24.000
B (mm):
33.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
72.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
1500.000
Klemmschraubenmenge:
12.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
37.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 21,71*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 16,59*
€ 23,86*
1
€ 8,95*
ab € 28,90*
€ 40,02*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,75*
€ 55,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 45,33*
€ 58,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.