Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX120-20X42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX120-20X42
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX120-20X42
EAN/GTIN:
     7316574637461
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse
FX Spannsatz PHF FX120-20X42 Spannelemente, PHF FX120-20X42, PHF FX120-20X42, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
20.000
D (in mm):
42.000
L1 (mm):
12.000
L2 (mm):
18.500
B (mm):
24.500
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
240.000
Klemmschraubenmenge:
6.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
16.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 8,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,02*
€ 8,85*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,27*
€ 20,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,12*
€ 21,38*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.