Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX120-30X52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX120-30X52
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX120-30X52
EAN/GTIN:
     7316574646616
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse
FX Spannsatz PHF FX120-30X52 Spannelemente, PHF FX120-30X52, PHF FX120-30X52, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
30.000
D (in mm):
52.000
L1 (mm):
12.000
L2 (mm):
18.500
B (mm):
24.500
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
430.000
Klemmschraubenmenge:
8.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
16.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 11,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,29*
€ 12,24*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,93*
€ 27,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,11*
€ 29,39*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.