Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX130-24X55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX130-24X55
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX130-24X55
EAN/GTIN:
     7316574767755
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse
FX Spannsatz PHF FX130-24X55 Spannelemente, PHF FX130-24X55, PHF FX130-24X55, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
L (mm):
60.000
d (mm):
24.000
D (in mm):
55.000
B (mm):
66.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
24.500
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
300.000
Klemmschraubenmenge:
4.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
17.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 18,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,88*
€ 18,78*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,89*
€ 41,45*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 32,58*
€ 43,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.