Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-32X43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-32X43
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-32X43
EAN/GTIN:
     7316574530366
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse
FX Spannsatz PHF FX20-32X43 Spannelemente, PHF FX20-32X43, PHF FX20-32X43, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
32.000
D (in mm):
43.000
L1 (mm):
25.000
L2 (mm):
38.000
L3 (mm):
45.000
B (mm):
51.000
D1 (mm):
65.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
33.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
540.000
Klemmschraubenmenge:
6.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
17.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,23*
€ 17,63*
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 23,38*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,43*
€ 42,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 33,05*
€ 44,11*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.