Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-45X59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-45X59
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-45X59
EAN/GTIN:
     7316574500109
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
FX Spannsatz PHF FX20-45X59 Spannelemente, PHF FX20-45X59, PHF FX20-45X59, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
45.000
D (in mm):
59.000
L1 (mm):
45.000
L2 (mm):
62.000
L3 (mm):
70.000
B (mm):
78.000
D1 (mm):
86.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
84.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
1890.000
Klemmschraubenmenge:
8.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
41.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 26,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,04*
€ 28,42*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 51,25*
€ 67,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 54,42*
€ 70,71*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.