Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-50X65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-50X65
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-50X65
EAN/GTIN:
     7316574511334
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX20-50X65 Spannelemente, PHF FX20-50X65, PHF FX20-50X65, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
50.000
D (in mm):
65.000
L1 (mm):
45.000
L2 (mm):
62.000
L3 (mm):
70.000
B (mm):
78.000
D1 (mm):
92.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
84.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
2100.000
Klemmschraubenmenge:
8.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
41.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 31,20*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 24,29*
€ 33,35*
1
€ 8,95*
ab € 42,44*
€ 56,61*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 62,05*
€ 79,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 66,06*
€ 83,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.