Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-55X71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-55X71
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-55X71
EAN/GTIN:
     7316574533176
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX20-55X71 Spannelemente, PHF FX20-55X71, PHF FX20-55X71, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
55.000
D (in mm):
71.000
L1 (mm):
55.000
L2 (mm):
72.000
L3 (mm):
80.000
B (mm):
88.000
D1 (mm):
98.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
94.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
2600.000
Klemmschraubenmenge:
9.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
41.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 39,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,07*
€ 41,50*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 77,84*
€ 98,15*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 82,58*
€ 103,21*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.