Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-60X77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-60X77
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-60X77
EAN/GTIN:
     7316574533244
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX20-60X77 Spannelemente, PHF FX20-60X77, PHF FX20-60X77, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
60.000
D (in mm):
77.000
L1 (mm):
55.000
L2 (mm):
72.000
L3 (mm):
80.000
B (mm):
88.000
D1 (mm):
104.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
94.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
2840.000
Klemmschraubenmenge:
9.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
41.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 41,31*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 31,70*
€ 43,52*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 81,85*
€ 103,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 86,97*
€ 109,04*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.