Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-65X84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-65X84
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-65X84
EAN/GTIN:
     7316574533282
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse
FX Spannsatz PHF FX20-65X84 Spannelemente, PHF FX20-65X84, PHF FX20-65X84, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
65.000
D (in mm):
84.000
L1 (mm):
55.000
L2 (mm):
72.000
L3 (mm):
80.000
B (mm):
88.000
D1 (mm):
111.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
94.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
3070.000
Klemmschraubenmenge:
9.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
41.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 35,06*
€ 47,82*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 60,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 90,94*
€ 112,89*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 96,08*
€ 119,49*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.