Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-75X95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-75X95
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-75X95
EAN/GTIN:
     7316574533411
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX20-75X95 Spannelemente, PHF FX20-75X95, PHF FX20-75X95, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
75.000
D (in mm):
95.000
L1 (mm):
65.000
L2 (mm):
86.000
L3 (mm):
96.000
B (mm):
106.000
D1 (mm):
126.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
150.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
5600.000
Klemmschraubenmenge:
9.000
Klemmschrauben Groesse:
M10
Anzugsdrehmoment (Nm):
83.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 64,63*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 49,65*
€ 65,99*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 127,65*
€ 157,14*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 166,50*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.