Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-80X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-80X100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-80X100
EAN/GTIN:
     7316574533459
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse
FX Spannsatz PHF FX20-80X100 Spannelemente, PHF FX20-80X100, PHF FX20-80X100, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
80.000
D (in mm):
100.000
L1 (mm):
65.000
L2 (mm):
86.000
L3 (mm):
96.000
B (mm):
106.000
D1 (mm):
131.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
200.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
8020.000
Klemmschraubenmenge:
12.000
Klemmschrauben Groesse:
M10
Anzugsdrehmoment (Nm):
83.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 52,84*
€ 69,66*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 82,59*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,97*
€ 168,23*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 144,15*
€ 178,24*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.