Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-90X112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-90X112
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-90X112
EAN/GTIN:
     7316574532797
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX20-90X112 Spannelemente, PHF FX20-90X112, PHF FX20-90X112, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
90.000
D (in mm):
112.000
L1 (mm):
65.000
L2 (mm):
86.000
L3 (mm):
96.000
B (mm):
106.000
D1 (mm):
144.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
200.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
9000.000
Klemmschraubenmenge:
12.000
Klemmschrauben Groesse:
M10
Anzugsdrehmoment (Nm):
83.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 120,86*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 124,65*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 243,35*
€ 295,22*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 258,43*
€ 312,05*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.